Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
TELTONIKA RUTXR1 Enterprise SFP/LTE Rackable Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2216
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTXR1
EAN/GTIN:
     4779027312613
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

RUTXR1 ist unser erster LTE Cat6-Router für die Rack-Montage mit redundanten Netzteilen und WAN-Schnittstellen, der bequem in einem Serverschrank untergebracht werden kann. Er ist mit Dual-SIM, USB und Wave-2 802.11ac Dual Band WIFI ausgerüstet. Was dieses Produkt jedoch von den anderen Produkten von Teltonika Networks deutlich abhebt, sind die SFP-WAN- und dedizierten Konsolenanschlüsse.

  • 4G LTE CAT 6: Mobilfunkgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbps mit Carrier Aggregation
  • SFP-Anschluss für Glasfaserkommunikation
  • Wave-2 802.11ac Dual Band WI-FI
  • Die Kompatibilität mit zwei Netzteilen gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
RUTXR1, 18-W-NETZTEIL, 2 x LTE-Antennen (Magnethalterung,...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
43 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
123 mm
Gewicht:
1093 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
1.835 kg
Bruttogewicht:
1,835
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, SFP, hutschienenmontage, RACKMONTIERBARER, Firewall, LTE, ENTERPRISE, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 291,79*
€ 320,58*
5 Tage
23
€ 6,00*
ab € 294,05*
€ 322,80*
€ 5,50*
ab € 292,92*
€ 324,38*
€ 4,95*
ab € 298,55*
€ 327,99*
Frei Haus
ab € 301,35*
€ 332,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.