Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S83, 8-Port Gigabit-Desktop-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG-S83, 8-Port Gigabit-Desktop-Switch
TRENDnet TEG-S83, 8-Port Gigabit-Desktop-Switch
TRENDnet TEG-S83, 8-Port Gigabit-Desktop-Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1533
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S83
EAN/GTIN:
     710931140798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Der 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch von TRENDnet, Modell TEG-S83, bietet hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Dieser Gigabit-Switch steigert die Effizienz von Büronetzwerken und beseitigt Netzwerküberlastungen. Er bietet Gigabit-Geschwindigkeiten und eine Gesamt-Schaltkapazität von 16 Gbit/s im Vollduplex-Modus. Integrieren Sie diesen robusten Gigabit-Switch aus Metall für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkonnektivität.

  • Plug and Play Installation
  • 8 Gigabit-Ports
  • 16 Gbit/s Schaltkapazität
  • Stabiler Metall-Switch
  • Lüfterloses Design
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S83, Schnellinstallationsanleitung, Netzadapter (5V D...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
407 mm
Gewicht:
414 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.482 kg
Bruttogewicht:
0,482
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gigabitswitch, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, Gigabit-Ports, Lüfterlos, LAN, Metall-Switch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 19,64*
1
€ 6,78*
ab € 19,41*
€ 20,43*
1
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 20,44*
2
€ 6,95*
ab € 20,98*
€ 22,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEG-S82g
€ 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.