Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-IG290 PoE Injector, 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-IG290 PoE Injector, 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE
TRENDnet TI-IG290 PoE Injector, 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE
TRENDnet TI-IG290 PoE Injector, 95W 2-Port Industrial 2.5G PoE
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1524
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-IG290
EAN/GTIN:
     710931162301
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
trendnet poe netzteil

Der 95W 2-Port industrielle 2.5G PoE++ Injektor von TRENDnet, Modell TI-IG290, ermöglicht es Anwendern, einen nicht PoE-fähigen 2.5G-Switch mit PoE++ zu versorgen. Schließen Sie den 2-Port Industrial 2.5G PoE++ Injektor an einen nicht-PoE 2.5G Switch an, und verlegen Sie dann Ethernet-Kabel bis zu 100 Meter, um zwei PoE/PoE++ Geräte zu vernetzen.

  • 2x 2.5G PoE++ Ports (Daten + PoE Ausgang)
  • 2x 2.5G Ports (Dateneingang)
  • 180W PoE-Gesamtleistung
  • Unterstützt PoE (15,4W), PoE+ (30W) und PoE++ (95W) Geräte
  • Verwendet die PoE-Industriestandards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt für eine bessere Interoperabilität der Geräte
  • Vernetzung von PoE-Geräten in einer Entfernung von bis zu 100 m (328 Fuß)
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche und senkt den Energieverbrauch
  • Extremer Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
  • Redundante Stromeingänge mit Überlaststromschutz
  • Inklusive DIN-Schienenhalterung und Wandhalterung
  • Netzgerät separat erhältlich (Modell TI-S24052, TI-S24048)
  • NDAA/TAA-konform

Dieser industrielle 2.5G PoE++ Injektor mit mehreren Anschlüssen liefert bis zu 95 W Leistung an zwei PoE-Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung von insgesamt 180 W. Das lüfterlose Design eliminiert Betriebsgeräusche und senkt unnötigen Stromverbrauch. Der industrielle 2.5G PoE++ Injektor mit zwei Anschlüssen ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet, das ein hohes Maß an Vibrationen und Stößen aushält und in einem weiten Temperaturbereich von -40° bis 70° C (-40° bis 167° F) für raue Industrieumgebungen geeignet ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-IG290, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klemm...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
2
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
2
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
90 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
180 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
30 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
81 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.418 kg
Bruttogewicht:
0,418
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, 2.5G, PowerOverEthernetSwitches, industrialethernet, IndustrialNetworking, brandneu, PoE, brandnew, 2-Port, neuheiten, hutschienenmontage, POENetzwerkswitch, Industrie, Hutschienenhalter, 95W, dinrail, LAN, Netzwerk, Industrial, POEEthernetSwitch, POESwitch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 160,80*
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 165,17*
€ 3,50*
ab € 138,99*
€ 175,67*
€ 6,78*
ab € 141,37*
€ 177,39*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 148,35*
€ 184,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.