Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch
TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch
TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch
TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch
TRENDnet TPE-BG102G 10-Port Gigabit 4PPoE Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1469
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-BG102G
EAN/GTIN:
     710931161830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

10-Port Gigabit PoE++ Switch mit 240 Watt PoE-Gesamtleistung in einem robustem 19-Zoll rackmontierbarem Metallgehäuse

  • 4 x Gigabit PoE++ Ports (bis zu 95W)
  • 4 x Gigabit PoE+ Ports (bis zu 30W)
  • 2 x Gigabit SFP Slots
  • 240 Watt PoE-Gesamtleistung
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • Interne Stromversorgung
  • Robustes 1HE 19 Zoll rackmontierbares Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-BG102G, Schnellinstallationsanleitung, Stromkabel, Zu...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
10
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):
330 x 230 x 44mm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
330 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.89 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
3.421 kg
Bruttogewicht:
3,421
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, POEEthernetSwitch, Netzwerkswitch, Rackmontieren, TPE-BG102g, rackmontierbares, POESwitch, LAN, Metallgehäuse, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, Gigabit, PoE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 214,32*
€ 243,48*
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 250,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 263,66*
€ 3,50*
ab € 234,47*
€ 265,19*
€ 6,78*
ab € 235,95*
€ 268,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.