Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-147GI 65W PoE+ Injektor 4-Port Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-147GI 65W PoE+ Injektor 4-Port Gigabit
TRENDnet TPE-147GI 65W PoE+ Injektor 4-Port Gigabit
TRENDnet TPE-147GI 65W PoE+ Injektor 4-Port Gigabit
TRENDnet TPE-147GI 65W PoE+ Injektor 4-Port Gigabit
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1465
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-147GI
EAN/GTIN:
     710931161724
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

Der 65W 4-Port Gigabit PoE+ Injektor von TRENDnet, Modell TPE-147GI, ermöglicht es Anwendern, PoE+ Strom an einen Nicht-PoE-Switch anzuschließen. Schließen Sie den 4-Port-PoE+-Injektor an einen Nicht-PoE-Gigabit-Switch an und führen Sie dann Ethernet-Kabel bis zu 100 Meter, um vier PoE-Geräte zu vernetzen. Dieser Multi-Port Gigabit PoE+ Injektor liefert bis zu 30W Leistung für vier PoE- oder PoE+-Geräte. Das lüfterlose Design des 4-Port-PoE+ Injektors eliminiert Betriebsgeräusche und senkt den Energieverbrauch.

4-Port PoE
Der 4-Port Gigabit PoE+ Injektor liefert bis zu 30W Leistung an vier PoE- oder PoE+-Geräte

Lüfterloses Design
Das lüfterlose Design des 4-Port-PoE+ Injektors eliminiert Betriebsgeräusche und senkt den Energieverbrauch

  • 4 x Gigabit-Ports (Dateneingang)
  • 4 x Gigabit PoE+ Ports (Daten- und PoE-Ausgang)
  • 65W PoE-Gesamtleistung
  • Unterstützt sowohl PoE (15,4W) als auch PoE+ (30W) Leistung
  • Verwendet IEEE 802.3af / IEEE 802.3at PoE-Standards der Industrie für mehr Geräte-Interoperabilität
  • Verbindet PoE-Geräte auf eine Entfernung von bis zu 100m
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche und senkt den Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-147GI • Schnellinstallationsanleitung • Stromkabel
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
4
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
65 W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
32 mm
Breite:
126.4 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
322 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.946 kg
Bruttogewicht:
0,946
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 64,86*
€ 6,78*
ab € 52,71*
€ 67,38*
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 67,52*
€ 5,95*
ab € 56,05*
€ 71,27*
5 Tage
48
€ 1,00*
ab € 61,62*
€ 78,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.