Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
TRENDnet TPE-3012LS 12-Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1422
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-3012LS
EAN/GTIN:
     710931161502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

Die Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch-Serie von TRENDnet wurde entwickelt, um die Installation und Verwaltung von Überwachungsnetzen zu vereinfachen, insbesondere für Integratoren und Installateure.

  • 8 Gigabit PoE+ Ports
  • 2 Gigabit Ports
  • 2 SFP slots
  • 110W PoE Power Budget
  • PoE+ Signal bis zu 200m bei 10Mbps

Installateure und Integratoren können mit den Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switches von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, indem sie bis zu 30 W PoE-Leistung und Daten pro Port über bestehende Ethernet-Kabel liefern. Zu den verfügbaren PoE-Portsteuerungen gehören das Aktivieren und Deaktivieren von PoE, PD Alive Check und Energieplanung. PD Alive Check ist eine automatisierte PoE-Switch-Funktion, die versucht, ein nicht reagierendes PoE-Gerät wiederherzustellen, das mit dem Switch verbunden ist. Wenn ein PoE-Gerät wie eine PoE-Kamera nicht mehr auf Pings reagiert, startet der ONVIF-kompatible Switch den PoE-Port automatisch neu, um das Gerät wiederherzustellen.
Diese PoE+ ONVIF-Switche verfügen über eine 4-stellige LED-Anzeige, die die gesamte PoE-Leistung, die verfügbare Leistung und die Leistung pro Port anzeigt. Sie unterstützen auch PoE+-Netzwerke über große Entfernungen bis zu 200 m mit Geschwindigkeiten bis zu 10 MB/s. Die Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switche von TRENDnet verfügen zudem über SFP-Steckplätze zur Unterstützung von Glasfaser-Netzwerkanwendungen über große Entfernungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-3012LS, Quick Installation Guide, Rackmount Kit
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
12
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
10
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
110 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44.45 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2.26 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
3.212 kg
Bruttogewicht:
3,212
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verkehrspriorisierung, Energieplanung, Überwachungsmodus, IP-Kameras, VLANs, Portbandbreitenkontrolle, PoE-Switche, LACP, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, ONVIF-konforme, NVRs, POEEthernetSwitch, PoE-Gerät, POESwitch, QoS, LAN, SNMP-Überwachung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 169,39*
Lager 337
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 174,07*
€ 6,78*
ab € 142,18*
€ 177,63*
€ 5,95*
ab € 155,66*
€ 191,23*
6 Tage
31
€ 1,00*
ab € 159,69*
€ 195,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.