Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart
TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart
TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart
TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart
TRENDnet TPE-TG50ES PoE+ Switch (31W) 5-Port Gigabit EdgeSmart
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1378
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG50ES
EAN/GTIN:
     710931161267
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

5-Port Gigabit EdgeSmart PoE+ Switch

  • 4x Gigabit PoE+ Ports + 1x Gigabit Port
  • 31 Watt PoE-Gesamtleistung
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • Unterstützt LACP, RSTP, VLAN, QoS, und IGMP Snooping
  • Voice VLAN für VoIP-Anwendungen
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
  • Kompaktes lüfterloses Design
  • Wandmontierbares Metallgehäuse

Der 5-Port Gigabit EdgeSmart PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG50ES, ist eine kostengünstige Desktop Managed Switch-Lösung für Hochgeschwindigkeits-Gigabit-PoE+-Anwendungen. Dieser intelligente 5-Port-PoE+-Switch verfügt über die am häufigsten verwendeten Funktionen für verwaltete Switche und reduziert so unnötige Switch-Komplexität. Die webbasierte Verwaltungsoberfläche bietet Funktionen für Traffic Control, Statische Linkaggregation, RSTP, VLAN, QoS und Monitoring. Der TPE-TG50ES von TRENDnet verfügt über vier Gigabit-PoE+-Ports für den Anschluss von Geräten wie Wireless Access Points, IP-Kameras und schnurlosen VoIP-Telefonen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG50ES, Schnellinstallationsanleitung, Power-Brick (4...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
31 W
Netzteil (extern/intern):
extern
Gewicht:
767.24 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.957 kg
Bruttogewicht:
0,957
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PowerOverEthernetSwitches, Gigabit, POENetzwerkswitch, PoE+, Switch, POEEthernetSwitch, EdgeSmart, POESwitch, LAN, 5-Port
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 66,62*
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 68,67*
€ 6,78*
ab € 54,80*
€ 70,15*
€ 5,95*
ab € 61,01*
€ 77,58*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 68,72*
€ 87,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.