Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch
TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch
TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch
TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch
TRENDnet TPE-5048WS 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1347
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-5048WS
EAN/GTIN:
     710931161168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TRENDnet TPE-5048WS gemanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung, 1U, Schwarz, Netzwerk-Switch

Der 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-5048WS, bietet fortschrittliche Verwaltungsfunktionen mit einer Schaltkapazität in Höhe von 104 Gbit/s. Dieser rackmontierbare, IPv6-fähige Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Oberfläche. Mit fortschrittlichen Verkehrsmanagementkontrollen, Fehlersuche und SNMP-Überwachung ist dieser Switch eine leistungsstarke Lösung für SMB-Netzwerke. Der TPE-5048WS verfügt über 48 Gigabit PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 740 Watt sowie vier geteilte Gigabit-Ports (RJ-45 oder SFP). Der PoE+ Standard liefert bis zu 30 Watt Leistung je Port für Geräte mir hohem Stromverbrauch wie Wireless Access Points, PTZ (Schwenk-/Neige-/Zoom-) Internetkameras und VoIP Telefonanlagen.

  • 48x Gigabit PoE+ ports
  • 4 geteilte Gigabit-Ports (RJ-45 oder SFP)
  • 740 Watt PoE-Gesamtleistung
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt privates VLAN und Voice VLAN
  • Intelligente Lüftung
  • 104 Gbit/s Schaltkapazität
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung

Der 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-5048WS, bietet fortschrittliche Verwaltungsfunktionen mit einer Schaltkapazität in Höhe von 104 Gbit/s. Dieser rackmontierbare, IPv6-fähige Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Oberfläche. Mit fortschrittlichen Verkehrsmanagementkontrollen, Fehlersuche und SNMP-Überwachung ist dieser Switch eine leistungsstarke Lösung für SMBNetzwerke. Der TPE-5048WS verfügt über 48 Gigabit PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 740 Watt sowie vier geteilte Gigabit-Ports (RJ-45 oder SFP). Der PoE+ Standard liefert bis zu 30 Watt Leistung je Port für Geräte mir hohem Stromverbrauch wie Wireless Access Points, PTZ (Schwenk-/Neige-/Zoom-) Internetkameras und VoIP Telefonanlagen. Web Smart Verwaltung Bietet eine einfach zu benutzende, webbasierte Verwaltungsoberfläche, um die Switch-Konfiguration zu vereinfachen sowie eine Kombination aus SMBVerwaltungsfunktionen für einfaches Einrichten. Flexible Integration Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration. PoE-Leistung Das Gerät versorgt PoE / PoE+ Geräte mit einer Gesamtleistung in Höhe von 740 Watt. - 48 x Gigabit PoE+ ports - 4 geteilte Gigabit-Ports (RJ-45 oder SFP) - 740 Watt PoE-Gesamtleistung - Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche - Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping - Bandbreitenkontrolle je Port - Unterstützt privates VLAN und Voice VLAN - Intelligente Lüftung - 104 Gbit/s Schaltkapazität - IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Anzahl Ports gesamt:
52
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
48
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
740 W
Abmessungen (HxBxT):
440 x 430 x 44 mm (17,3 x 17 x 1,74 Zoll)
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
6.58 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
7.392 kg
Bruttogewicht:
7,392
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 1U, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Rack-Einbau, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, Trendnet TPE-5048WS, POEEthernetSwitch, FastEthernetSwitch, POESwitch, Netzwerkswitch, Gigabitswitch, LAN, Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung, gemanaged
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,07*
€ 624,99*
Lager 337
Frei Haus
ab € 582,45*
€ 643,52*
€ 1,93*
ab € 630,20*
€ 690,20*
Frei Haus
ab € 663,89*
€ 728,05*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 674,03*
€ 737,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,52*
€ 765,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,83*
€ 762,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,97*
€ 738,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,45*
€ 693,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.