Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-21.22.1332 Herst.-Nr.: TFC-110S15 EAN/GTIN: 710931504064 |
| | |
|
| | |
| 100Base-TX zu 100Base-FX Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter (15km / 9.3 miles)Die Glasfaserkonverter der TFC-110-Serie von TRENDnet konvertieren die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch zwischen der Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s, Halb- und Vollduplexmodus sowie zwischen MDI-X / MDI-II. Der Glasfaseranschluss erfolgt über einen Multimodus-SC, MT-RJ- oder Einzelmodus-SC-Anschluss und über einen Schieberegler kann zwischen Halb- und Vollduplexmodus gewählt werden. Dieser Konverter bietet Ihrem Switch/Hub eine Schnittstelle zu einer bis zu 15 km langen Glasfaserverbindung. Mit ihrem optionalen, in ein 19"-Gestell einbaufähigen Gehäuse mit 16 Steckplätzen sind die Konverter der TFC-Serie perfekt für zahlreiche Umstellungen auf Glasfaser - Kompatibel mit IEEE 802.3 10Base-T und IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
- 1 x 10/100Base-TX RJ-45-Port mit Auto-Negotiation
- Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s und von Halb-/Vollduplexmodus an TX-Port
- 10/100Base-TX-Port unterstützt Auto-MDIX
- Ein 100 MBit/s -Port mit Multi-modus SC-Anschluss
- LED-Anzeigen für Stromversorgung, Link/Aktivität, Vollduplex und Geschwindigkeit.
- DIP-Schalter für Auswahl von Voll- und Halbduplexmodus an Glasfaserport
- An der Wand montierbar
- Optionales 19”-Gehäuse mit redundantem Netzteil (TFC-1600) für bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie
- 3 jahre begrenzte garantie
Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung. Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRENDNET | Produktgruppe: | Netzwerkkomponenten | Produkttyp: | Netzwerk Medienkonverter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | • TFC-110S15 • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzt... | Anzahl Ports RJ-45: | 1 | Anzahl Ports Fiber SC: | 1 | Faser: | Multimode | Netzanschluss: | Gerät-Eurostecker, Typ-C | Höhe: | 25 mm | Breite: | 120 mm | Tiefe: | 88 mm | Gewicht: | 354 g | Verpackungshöhe: | 60 mm | Verpackungsbreite: | 250 mm | Verpackungstiefe: | 110 mm | Paketgewicht: | 0.502 kg | Bruttogewicht: | 0,502 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkonverter, LAN, 10, IEEE 802.3u, FastEthernetConverter, Trendnet TFC-110S15, IEEE 802.3, 100 Mbit/s, Schnelles Ethernet, 100Base-TX, EthernetConverter, SC, 200 Mbit/s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,75* | € 60,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,02* | € 60,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,28* | € 60,93* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,51* | € 66,16* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,888* | € 122,888* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|