Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1323
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-S44
EAN/GTIN:
     710931505061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

8-Port 10/100 Mbps PoE Netzwerk-Switch

TRENDnet 8-Port 10/100 Mbps PoE Switch, Modell TPE-S44, bietet 4 x 10/100 Mbps PoE-Ports, 4 x 10/100 Mbps Ports, eine 1,6 Gbps Schaltkapazität und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 30 Watt. Stecken Sie diesen stabilen Metall-Switch einfach ein und erleben Sie zuverlässiges PoE-Hochgeschwindigkeitsnetworking.

  • 4 x 10/100 Mbps PoE-Ports
  • 4 x 10/100 Mbps-Ports
  • 30 W PoE Gesamtleistung
  • 1,6 Gbps Schaltkapazität
  • Stabiler Metall-Switch
  • Plug and Play Installation
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-S44 • Schnellinstallationsanleitung • Netzadapter (...
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
4
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Abmessungen (HxBxT):
150 x 96 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 Zoll)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
150 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
0.37 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.982 kg
Bruttogewicht:
0,982
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PowerOverEthernetSwitches, Trendnet TPE-S44, Vollduplex, Unmanaged network switch, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, LAN, Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 53,44*
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 54,05*
€ 6,78*
ab € 42,81*
€ 55,55*
€ 6,95*
ab € 47,91*
€ 61,98*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 59,51*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.