Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1175
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG160g
EAN/GTIN:
     710931160277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port

16-Port Gigabit PoE+ Switch, 1HE 19 Zoll rackmontierbares Gehäuse aus Metall

  • 16-Port Gigabit PoE+ Switch
  • 16 Gigabit PoE+ Ports
  • Liefert bis zu 30 Watt Strom je Port mit 246 Watt PoE Gesamtleistung
  • 32 Gbps Schaltkapazität
  • Stabiler Metall-Switch
-Verschickt Jumbo Frames (bis zu 10 KB) für bessere Leistung
-Eingebaute GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch
-LED-Leuchten zeigen den Port-Status an
  • Zubehör zur Rackmontierung inbegriffen

TRENDnet 16-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG160g, bietet 16 Gigabit PoE+ Ports, eine 32 Gbps Schaltkapazität und 246 Watt PoE Gesamtleistung. Zubehör zur Rackmontierung ist im Lieferumfang dieses stabilen Metall-Switches enthalten.

PoE-Kameraflexibilität
Der Switch erkennt nicht-PoE, PoE (15,4 W) und PoE+ (30 W) Kameras (oder andere PoE-Geräte) und liefert automatisch die notwendige Menge an Strom.

Volle PoE-Leistung
Die starke 246 Watt PoE-Gesamtleistung beliefert jeden Port mit voller PoE-Leistung und maximiert damit die Anzahl möglicher verbundener PoE-Geräte.

Gigabit-Networking
Die Gigabit-Ports (ausschließlich) erzeugen eine Schaltkapazität in Höhe von 32 Gbps und unterstützen Jumbo Frames bis zu 10 KB.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG160g, Schnellinstallationsanleitung, Zubehör zur Ra...
Anzahl Ports gesamt:
16
Fast Ethernet Ports RJ-45:
0
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
0
Fast Ethernet Ports Fiber:
0
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
0
10 Gigabit Ethernet Ports Fiber:
0
Freie Slots für SFPs:
0
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
16
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
246 W
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
3 kg
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
4.258 kg
Bruttogewicht:
4,258
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, POEEthernetSwitch, Trendnet, POESwitch, Switch, LAN, TPE-TG160g, PoE+, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, Gigabit, 16-Port
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 225,30*
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 228,73*
€ 6,78*
ab € 201,50*
€ 236,69*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 243,08*
€ 3,50*
ab € 208,43*
€ 243,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG182
ab € 173,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.