Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK ND9326P 8 Kanal NVR, H.265/H.264 8xPoE Port Deep Search


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVOTEK ND9326P 8 Kanal NVR, H.265/H.264 8xPoE Port Deep Search
VIVOTEK ND9326P 8 Kanal NVR, H.265/H.264 8xPoE Port Deep Search
VIVOTEK ND9326P 8 Kanal NVR, H.265/H.264 8xPoE Port Deep Search
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3885
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     ND9326P
EAN/GTIN:
     4710469354540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder

NVR-Firmware der nächsten Generation: Core+AI
Die Core+ AI Firmware bringt Core+ auf eine neue Ebene. Core+ AI NVRs sind mit Deep Search ausgestattet und nutzen KI, um die schnellste, intelligenteste und effizienteste Benutzererfahrung bei der Beweissuche zu bieten. VIVOTEK-Kameras, die mit Vision Object Analytics ausgestattet sind, liefern die Metadaten, die von der KI der Deep Search verwendet werden. Deep Search besteht aus zwei Hauptfunktionen: Attributsuche und Szenensuche.

  • Unterstützt 4K-Kamera
  • Dekodierfähigkeit bis zu 1080P 480 fps
  • Mehr VIVOTEK VCA Ereignise unterstützt
  • VIVOTEK Smart VCA Kamera unterstützt Ereignissuche und -aufzeichnung
  • Vereinfachen Sie die Beurteilung mit Deep Search
  • Chrome Browser wird ohne Plugins unterstützt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIVOTEK
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Farbe:
schwarz / silber
Max. Anzahl Kameras:
8
Anzahl Kameras Erweiterbar:
0
Festplatten intern:
2
Festplattentyp:
3.5“ SATA
RAID Unterstützung:
0, 1
Netzwerkanschlüsse:
8x PoE + 1x Gigabit RJ45
Unterstützte Kompressionsverfahren:
H.265, H.264, MJPEG
Aufnahme durch Bewegungserkennung:
ja
Aufnahme Permanent:
ja
Aufnahme nach Zeitplan:
ja
Megapixelunterstützung:
ja
PTZ Unterstützung:
ja
Automatische Suche nach Geräten:
ja
Benutzerverwaltung:
ja
E-Mail Benachrichtigung:
ja
Ringspeicher:
ja
Fernzugriff:
ja
Unterstützte Browser:
Chrome
System Log:
ja
Firmware Upgrade:
ja
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
315 mm
Gewicht:
2.65 kg
Weitere Suchbegriffe: NVRNetworkVideoRecorders, Videoserver, IPSurveillance, NetworkSurveillance, Vivotek Netzwerk-Video-Recorder, Netzwerkkamera, Netzwerkvideorecorder, Vivotek, IPKamera, NetzwerkVideoRecorder, Videoüberwachung, NVR, 8-Port PoE, VIVOcloud, überwachungssysteme, cloud, Cloud, VIVOTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 369,17*
€ 434,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 397,08*
€ 470,32*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.