Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX Infomodul schwarz (MX-Info1-EXT-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX Infomodul schwarz (MX-Info1-EXT-BL)
MOBOTIX Infomodul schwarz (MX-Info1-EXT-BL)
MOBOTIX Infomodul schwarz (MX-Info1-EXT-BL)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.2266
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-Info1-EXT-BL
EAN/GTIN:
     4047438015011
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infomodul für die Mobotix T25

Info-Modul, schwarz. Bietet die Möglichkeit zur Anbridung der Hausnummer und / oder des namens an der Türstation. Das Modul verfügt über eine dauerhafte Hintergrundbeleuchtung in stromsparender und langlebiger LED-Technik.
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • IP-Schutzklasse: IP65
  • Kompatibilität: T2x
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Türstationen Zubehör
Produkttyp:
Info-Module
Farbe:
schwarz
Höhe:
9 cm
Breite:
15 cm
Tiefe:
19.6 cm
Gewicht:
282 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.266 kg
Bruttogewicht:
0,266
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, mobotix türsprechanlage, gegensprechanlage, 42.20.1434, Mobotix Infomodul, Türklingel, Türspion, MX-Info1-EXT-BL, Zutrittskontrolle, Intercom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,83*
€ 109,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 109,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,43*
€ 112,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 119,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,06*
€ 128,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-N016-B
ab € 802,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.