Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-28 28-Port Web Smart Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-28 28-Port Web Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1210-28 28-Port Web Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1210-28 28-Port Web Smart Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2235
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28/E
EAN/GTIN:
     790069467769
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

4 zusätzliche SFP-Slots im Vergleich zum 24-Port Modell - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf - dlink-green 3.0 Technologie - IPv4/v6 Dual Stack (ab Firmware Release 3.10)

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210+ mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch.

DGS-1210-28
  • 24x 1000Base-T
  • 4x Combo
  • Fanless
28-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch, dlink|green 3.0

24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 4x TP Combo Port/SFP Slot für opt. 100/1000Mbit/s Fiber Transceiver, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 9216Bytes, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, 802.1D/802.1w/802.1s Multiple Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 256 statischen Gruppen, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, automatische Voice- und Surveillance-VLANs, IGMP v1/v2 & v3 Awareness und MLD Snooping v1/v2 Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), bis zu 256 statische MAC-Adressen

D-Link Safeguard Engine, Broadcast Storm Control, Port Security, DHCP Server Screening, ARP Spoofing Prevention, Schutz vor DoS-Angriffen, statische Routen und Default Route, Web-basiertes Management, D-Link Network Assistent (DNA) Utility, Basis CLI, TELNET, SNMPv1/2c/3, SSL, SSH, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Dual Image, Firmware Release 6 nicht abwärtskompatibel zu Hardware Version C1, Desktop Gehäuse inklusive Rackmount Kit, Betriebstemperatur bis zu 50°C, geräuschlos ohne Lüfter

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
28
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Rack
Management:
Layer2
Stackable:
nein
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
2.329 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
2.823 kg
Bruttogewicht:
2,823
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 24 port, soho switch, d link sfp switch, Netzwerkswitch, 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP, verwaltet, Gigabitswitch, Desktop, DLink Web Smart DGS-1210-28, LAN, FastEthernetSwitch, Switch, an Rack montierbar
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 118,66*
€ 144,54*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 144,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 122,21*
€ 149,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 153,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 154,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,49*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,90*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,13*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 120,87*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.