Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor
Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor
Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor
Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor
Keenetic PoE+ Adapter KN-4510-01-EU PoE+ Injektor
Artikel-Nr.:
     337-21.18.0429
Hersteller:
     Keenetic
Herst.-Nr.:
     KN-4510-01-EU
EAN/GTIN:
     4897082921752
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch

Gigabit PoE+-Adapter mit 30-W

  • Ein-Kabel-Bereitstellung für WLAN-Access-Points, IP-Kameras und IP-Telefone
  • Konform mit IEEE 802.3af/at-Standards
  • Einfach zu installieren, keine Konfiguration erforderlich
  • Statusleuchten für bequeme Kontrolle
  • Kompakte Größe mit integriertem Netzteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
Keenetic
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Gerät Netzkabel Kurzanleitung
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
2
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Bauform:
Desktop
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
345 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.429 kg
Bruttogewicht:
0,429
Weitere Suchbegriffe: poe switch 2port, poe netzeile, poe switch ieee 802.3at, POENetzwerkswitch, brandneu, POEEthernetSwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN, POESwitch, brandnew, neuheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.