Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
EasyLan fixLink Extender Kat.6A (Class EA) ISO/IEC, geschirmt
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3079
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     CKEF0000
EAN/GTIN:
     4055516040510
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a

Mit dem fixLink® Extender können Leitungen ohne viel Aufwand verlängert werden. Es können z.B. auch stillgelegte Leitungen reaktiviert und bis zum nächsten benötigten Anschluss verlängert werden. Der knappe Raum im Kabelkanal wird damit optimal genutzt.

Der Installateur schraubt den Extender einfach am Ende der installierten Leitung in den Kanal oder an die Wand. Nach erfolgter Installation kann die so verlängerte Leitung bis zur maximalen Link-Länge selbst für 10-Gigabit-Ethernet-Übertragungen genutzt werden und unterstützt PoE+ (Power over Ethernet).
  • Werkstoff Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt
  • Werkstoff Isolierteile: PC (aqua)
  • Goldauflage im Kontaktbereich: 30 µ
  • Kontaktierung: AWG 24-22
  • Kabeldurchmesser: 5 - 9,5 mm
  • EMV: 360°-Schirmung
  • Anschlussklasse: IP 20
  • Umweltanforderungen:- Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
  • Unterstützung für 10 Gbit/s
  • Kat. 6A ISO/IEC 11801
Weitere Informationen:
Hersteller:
saCon
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Material (Gehäuse):
Zinkdruckguss
Schutzart (IP Code):
IP20
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Technische Besonderheiten:
IP 20
Höhe:
13.5 mm
Breite:
15.6 mm
Tiefe:
65.6 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.041 kg
Bruttogewicht:
0,041
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Verbinder, Netzwerkverbinder, Anschluss, Netzwerkkabel, Steckverbinder, Class EA, Kabelverbinder, Kat. 6A, Connectors, Netzwerkanschlusstechnik, networking
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 9,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 9,13*
1 Tag
438
€ 6,40*
ab € 6,41*
€ 9,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,95*
3 Tage
147
€ 6,50*
ab € 8,29*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0380
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.