Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar
METZ CONNECT M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar
METZ CONNECT M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar
Artikel-Nr.:
     337-21.16.8798
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMF881A115
EAN/GTIN:
     4251394625249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig

M12 Buchse D-kodiert IP67, Cat. 5, Ø 6-9,7 mm, feldkonfektionierbar

  • 4-polige feldkonfektionierbare Cat.5e Buchse
  • M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012
  • 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
  • Anschluss von AWG 26/1 - 22/1; AWG 26/7 - 22/7 möglich
  • Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,41 - 0,64 mm
  • Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
  • Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm
  • Kabelmantel von 6,0 bis 9,7 mm
  • besteht aus nur 2 Teilen
  • einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
  • industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
  • geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
E-DAT Industry
Farbe:
mehrfarbig
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schutzart (IP Code):
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Höhe:
4.9 cm
Breite:
14 cm
Tiefe:
18 cm
Gewicht:
20 g
Bruttogewicht:
0,02
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, brandneu, BTR, neuheiten, Industrie, IndustrialNetworking, M12, brandnew, industrialethernet, Netzwerkverkabelung, Netzwerk, Buchsen, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,22*
€ 13,32*
10
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 13,86*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,24*
€ 14,41*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 14,85*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.