Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENEREX CON_R_AUX4 Relay Board-CS141SC/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENEREX CON_R_AUX4 Relay Board-CS141SC/L
GENEREX CON_R_AUX4 Relay Board-CS141SC/L
GENEREX CON_R_AUX4 Relay Board-CS141SC/L
Artikel-Nr.:
     337-19.40.2160
Hersteller:
     GENEREX SYSTEMS
Herst.-Nr.:
     CON_R_AUX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USV
UPS
SNMP Adapter
accessories

Relais Modul für CS141SC/L

Der CON_R_AUX4 wurde für das einfache und übersichtliche anschließen von externen Peripherie-Geräten an den CS141 SNMP / Web / Modbus Manager entwickelt. Zu diesen Geräten zählen Schalter, Sensoren, Kontrolllampen, SPS, akustische und optische Alarmgeber, usw. Dieses Gerät wird an den AUX-Port des CS141 angeschlossen. Der CON_R_AUX4 besitzt 4 digitale Eingänge und 4
Relais-Ausgänge, deren Status über LEDs angezeigt werden. Mit dem Einsatz des CON_R_AUX4 besteht die Möglichkeit externe
Geräte an den CS141 anzuschließen, die potentialfreie Relaisausgänge voraussetzen und/oder max. 100 m vom Anschluss-Terminal
entfernt installiert sind. Über einen Erweiterungsanschluss kann der CS141 mit versorgt werden, so dass für beide Baugruppen lediglich 1 Netzteil benötigt wird. Dafür ist das Kabel Stromversorgungskabel PWRCH erforderlich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Generex
Produktgruppe:
USV-Zubehör
Produkttyp:
USV-Zubehör
Lieferumfang:
Relaismodul, Anschlußkabel, Netzteil
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.26 kg
Bruttogewicht:
0,26
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.