Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Keystone CAT6 UTP Kupplung RJ45 ungeschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Keystone CAT6 UTP Kupplung RJ45 ungeschirmt, schwarz
BACHMANN Keystone CAT6 UTP Kupplung RJ45 ungeschirmt, schwarz
BACHMANN Keystone CAT6 UTP Kupplung RJ45 ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1420
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.112
EAN/GTIN:
     4016514023028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

CAT6 Datenkupplung in Keystone-Ausführung

CAT6 Buchse/Buchse ungeschirmt Typ: NTC KJ9A -C6 Seite 1: RJ45 (Keystone) Seite 2: RJ45 (Keystone)

Vorteile im Überblick
  • Flexibel austauschbare Module
  • Für Daten-, Video- und Audioverbindungen
  • Einsatz im Bereich Facility Systeme, Rack Installationen und Elektroinstallationen
  • Integration in alle Schalterprogramme namhafter Hersteller
  • Einfacher Anschluss durch Buchse / Buchse oder Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Custom Module
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, Custom, Facility Systeme, Datenmodule, BACHMANN Keystone CAT6 Kupplung RJ45 Buchse-Buchse, Modulare Steckdosenleisten, 940.044, Modules
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 14,12*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,23*
€ 5,00*
ab € 10,68*
€ 14,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 14,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.