Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1331 Herst.-Nr.: 918.041 EAN/GTIN: 4057298021145 |
| | |
|
| | |
| HDMI Videokupplung in Keystone-AusführungKeystone Modul HDMI Buchse/Buchse schwarz "Übertragung bis zur Auflösung von 3840x2160 (UHD 4K ) möglich" für HDMI2.0/UHD geeignet Vorteile im Überblick - Flexibel austauschbare Module
- Für Daten-, Video- und Audioverbindungen
- Einsatz im Bereich Facility Systeme, Rack Installationen und Elektroinstallationen
- Integration in alle Schalterprogramme namhafter Hersteller
- Einfacher Anschluss durch Buchse / Buchse oder Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Custom Module | Farbe: | schwarz | Höhe: | 20 mm | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 100 mm | Gewicht: | 10 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.01 kg | Bruttogewicht: | 0,01 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Custom, Facility Systeme, Datenmodule, Modulare Steckdosenleisten, 918.040, BACHMANN Keystone HDMI Kupplung Buchse-Buchse schwarz, Modules |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,02* | € 23,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 18,11* | € 23,50* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,46* | € 23,77* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,61* | € 23,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,78* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|