Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trebs Tischventilator 30 cm, metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Trebs Tischventilator 30 cm, metallic
Artikel-Nr.:
     337-17.17.5018
Hersteller:
     Trebs
Herst.-Nr.:
     99384
EAN/GTIN:
     8718836263279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
tischventilator 3 stufen

Geräuscharmer Tischventilator mit leistungsstarkem 35 Watt Motor für eine angenehme Brise

  • Sehr geräuscharmer Betrieb, ideal für das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro
  • Kompaktes und stilvolles Design
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Robustes und hochwertiges Metallgitter im Retro-Look
  • Einfache Montage, einfach zu bedienen und zu transportieren
Weitere Informationen:
Hersteller:
Trebs
Produktgruppe:
Raumklima
Produkttyp:
Ventilator
Farbe:
metallic
Lieferumfang:
Ventilator
Höhe:
39 cm
Breite:
33.5 cm
Tiefe:
27 cm
Gewicht:
3.3 kg
Verpackungshöhe:
360 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
3.199 kg
Bruttogewicht:
3,199
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Luft, Büro, Ventilator, Haushalt, geräuscharm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.