Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyconomic TrendWhite Druckerpapier, 80er Weisse A4, 100.000 Blatt, 80g/m², Palette, 100% recycelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recyconomic TrendWhite Druckerpapier, 80er Weisse A4, 100.000 Blatt, 80g/m², Palette, 100% recycelt
Recyconomic TrendWhite Druckerpapier, 80er Weisse A4, 100.000 Blatt, 80g/m², Palette, 100% recycelt
Recyconomic TrendWhite Druckerpapier, 80er Weisse A4, 100.000 Blatt, 80g/m², Palette, 100% recycelt
Recyconomic TrendWhite Druckerpapier, 80er Weisse A4, 100.000 Blatt, 80g/m², Palette, 100% recycelt
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1154
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011086x200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4

Recyconomic Trend White ist ein recyceltes, ungestrichenes, multifunktionales Büropapier aus 100% Altpapier mit 80er ISO Weiße. Recyconomic Trend White ist alterungsbeständig, bietet hervorragende Laufeigenschaften auf allen gängigen Druckern und Kopierern und erfüllt die Anforderungen an tonerbasierende Drucker- und Kopiersysteme (EN 12281). Recyconomic Trend White ist mit den Umweltzertifikaten Blauer Engel und EU-Ecolabel (EU-Blume) ausgestattet.

  • Weisses Multifunktionspapier mit sehr guten Laufeigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern
  • 100% Recyclingpapier, mit höchstem Qualitätsstandard
  • Gute Eigenschaften im monochromen Tintenstrahldruck
  • 80er Weisse
  • 80g/m²
  • Gute Ergebnisse bei der doppelseitigen Kopie
  • gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel"
Weitere Informationen:
Hersteller:
INAPA
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
100.000 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Paketgewicht:
500 kg
Bruttogewicht:
500
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,47*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,13*
€ 875,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,47*
€ 869,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.