Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 100.000 Blatt, Palette, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 100.000 Blatt, Palette, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 100.000 Blatt, Palette, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 100.000 Blatt, Palette, 80g
INAPA Business Paper, tecno Superior, A4, 100.000 Blatt, Palette, 80g
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1139
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011536x200
EAN/GTIN:
     4011211074458
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4

  • Hochweisses Multifunktionspapier mit herausragenden Eigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern
  • Gute Eigenschaften im monochromen Tintenstrahldruck, bis hin zur leichten Farbgrafik
  • Ausserordentlich hohe Weisse für optimale Kontraste
  • Hervorragende Eigenschaften bei der doppelseitigen Kopie
  • 80g/m²; holzfrei, matt
  • Hergestellt aus elementar chlorfrei gebleichten Zellstoffen
  • Unbegrenzt alterungsbeständig gemäss DIN ISO 9706
  • Klimageschützt verpackt
  • Hergestellt aus Eukalyptuszellstoff; das bedeutet ein perfektes Blattbild sowie ein hohes Volumen
Weitere Informationen:
Hersteller:
INAPA
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
100.000 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
500 kg
Bruttogewicht:
500
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,69*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,98*
€ 1.073,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,69*
€ 1.064,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.