Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5" HD formatierte Disketten, 1,44MB 10er Pack, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3,5" HD formatierte Disketten, 1,44MB 10er Pack, schwarz
3,5" HD formatierte Disketten, 1,44MB 10er Pack, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-16.03.1545
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     12811
EAN/GTIN:
     0051111128817
Suchbegriffe:
Diskette
Disketten
diskette

Formatierte 3,5" HD Disketten im 10er Pack

  • Formatiert für IBM PC ATs und kompatibel (MS DOS)
  • 100% virusfrei
  • 100% zertifiziert und getestet
Weitere Informationen:
Hersteller:
MEDIARANGE
Produktgruppe:
Datenträger
Produkttyp:
Datenträger
Farbe:
schwarz
Medium:
Disketten
Kapazität unkomprimiert:
1,44 MB
Inhalt:
10
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.186 kg
Bruttogewicht:
0,186
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Disk, disks, Media, Media disks, 12881, Datenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.