Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBATIM CD-R, 50er Spindel, printable, 52fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, printable, 52fach
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, printable, 52fach
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, printable, 52fach
Artikel-Nr.:
     337-16.02.4342
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43745
EAN/GTIN:
     0023942437451
Suchbegriffe:
Rohling
inkjetbedruckbar
CDRohling

inkjet-bedruckbar, 43438

Weitere Informationen:
Hersteller:
VERBATIM
Produktgruppe:
Datenträger
Produkttyp:
CD-R, inkjetbedruckbar
Medium:
CD-R
Kapazität unkomprimiert:
700MB
Inhalt:
50
Verpackung:
Spindel
Geschwindigkeit:
52fach
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.842 kg
Bruttogewicht:
0,842
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.