Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6970 HDR-15-12 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-6970 HDR-15-12 Netzteil
EXSYS EX-6970 HDR-15-12 Netzteil
EXSYS EX-6970 HDR-15-12 Netzteil
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3453
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6970
EAN/GTIN:
     4718359069703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

HDR-15-12 – 15W DIN Rail Netzteil für EX-1163HM/1163HMS-WT

  • Output: 12V/1.25A/15W
  • Input: 85 ~ 264VAC
  • Ulta slim design with 17.5mm (1SU) width
  • Unversal input 85~264VAC
  • Plastic case, step shape
  • Isolation class II
  • Pass LPS (limited power source)
  • DC output voltage adjustable
  • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
  • Cooling by free air convection (working temperature: -30°~+70°C)
  • No load power consumption <0.3W
  • Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
  • Suitable for building automation and control of household appliance
  • Over voltage category II
  • LED indicator for power on
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
DIN Hutschienen Zubehör
Farbe:
schwarz
Eingang:
85 ~ 264VAC
Ausgang:
12V/1.25A/15W
Leistung:
15 W
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Paketgewicht:
0.8 kg
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: din-netzteil 15w 12v, din netzteil, din-netzteil 12v, Netzteil, EX-1163HMS-WT, DIN-Rail, Stromadapter, EX-1163HM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,59*
€ 18,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,02*
€ 3,50*
ab € 29,50*
€ 40,43*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1163HMS-WT
ab € 104,56*
Zubehör
Exsys
EX-1185HMVS-WT
ab € 141,41*
Zubehör
Exsys
EX-1194HMS
ab € 60,65*
Zubehör
Exsys
EX-1195HMS
ab € 62,61*
Zubehör
Exsys
EX-1163HM
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.