Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60316 PoE+ Gigabit Injektor 60W
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3444
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60316
EAN/GTIN:
     4718359603167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector exsys

EN50155 PoE+ Injektor, Bahnnorm, M12-Verbinder, -40°C bis +80°C

Der EN50155-konforme Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60316 ist für industrielle Anwendungen z.B. in Schienenfahrzeugen und Eisenbahnanwendungen, konzipiert.
Er ist konform zum PoE+ Standard IEEE 802.3at und stellt einen Gigabit PoE-Ausgang zur Verfügung.
Der EN50155 PoE-Injektor verwendet M12-Steckverbinder, um dichte, robuste Verbindungen zu gewährleisten und einen zuverlässigen Betrieb bei Umgebungsstörungen wie Vibrationen und Stößen sicherzustellen.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C und das robuste Metallgehäuse tragen zusätzlich zur Betriebssicherheit bei. Das Gerät schaltet den Strom erst dann ein, wenn es eine gültige PoE-Signatur von den im Netzwerk nachgeschalteten PoE-Geräten erkennt.
Dies bietet Schutz vor Schäden an nicht PoE-kompatiblen Geräten, die möglicherweise an das Ethernet-Kabel angeschlossen sind.

Die Stromversorgung mit einer Weitbereichsspannung von +12~48V von einem optionalen externen Netzteil erfolgt über den 4-Pin M12-Steckverbinder.

  • Versorgt Netzwerk-Endgeräte mit Strom über die Datenleitung
  • 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
  • Vollständig IEEE 802.3af/at/bt Power Over Ethernet (PoE) konform
  • Maximale abgegebene Leistung (PD): Type 1 = 12.95W / Type 2 = 25.50W
  • Wandelt die Eingangsspannung auf den PoE-Bereich von 42 bis 57VDC hoch
  • Vollständig EN50155 konform, "Bahnnorm"
  • M12-Steckverbinder für Ethernet und Stromversorgung +12 V bis +48 VDC
  • LED-Statusanzeige für Spannungsversorgung und PoE
  • Robustes, kompaktes Metallgehäuse, IP40
  • Inkl. DIN-Rail Kit und Wandmontagebügel
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C

Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Industrial Networking
Lieferumfang:
EX-60316, DIN-Rail Kit (vormontiert), Wandmontage Kit, Ha...
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Schutzart (IP Code):
IP40
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
67.5 mm
Gewicht:
370 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.387 kg
Bruttogewicht:
0,387
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, POEEthernetSwitch, LAN, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, POENetzwerkswitch, EXSYS PoE Gigabit Injektor Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 172,06*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 162,60*
€ 201,30*
€ 3,50*
ab € 162,69*
€ 201,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.