Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6007PoE PoE Gigabit Injektor Metall Gehäuse inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-6007PoE PoE Gigabit Injektor Metall Gehäuse inkl. Netzteil
EXSYS EX-6007PoE PoE Gigabit Injektor Metall Gehäuse inkl. Netzteil
EXSYS EX-6007PoE PoE Gigabit Injektor Metall Gehäuse inkl. Netzteil
EXSYS EX-6007PoE PoE Gigabit Injektor Metall Gehäuse inkl. Netzteil
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3334
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6007PoE
EAN/GTIN:
     4718359600739
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät

Netzwerk Endgeräte mit Strom über die Datenleitung

Mit der EX-6007PoE kann man Endgeräte wie zum Beispiel IP-Telefone, IP-Kameras oder WLAN Access Point mit Spannung von 48 V versorgen. Somit benötigen die Endgeräte keine zusätzlichen Steckdosen oder teure Switche die PoE unterstützen. Mit der EX-6007PoE steht Ihnen eine kostengünstige Lösung zur Verfügung mit einer maximalen Leistung von 34.20 W und mit einer Gigabit Datenübertragung. Mit dem schmalen kompakten Gehäuse und einem Temperatur-Bereich von 0ºC bis +60ºC ist es ein optimales Produkt für das industriellen Umfeld. Mit der EX-6007PoE können Ethernet-Netzwerke mit der PoE-Funktionalität erweitert werden ohne das bestehende Switche ersetzt werden müssen. Die verschiedenen Endgeräte können direkt über die Datenleitungen mit Strom versorgt werden. Dies spart Kosten und man erhöht die Flexibilität wo die Endgeräte installiert werden. Die EX-6007PoE kann an der Wand als auch auf Hutschiene befestigt werden.
  • Versorgt Netzwerk Endgeräte mit Strom über die Datenleitung
  • Unterstützt 10/100/1000 Base-T Ethernet Standard
  • Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3at PoE (PSE) Type 1 und 2
  • Maximale abgegebene Leistung: Type 1 = 15.40 W / Type 2 = 30.20 W
  • LED-Anzeige für Status der Spannungversorgung des Power PoE
  • Eingebauter Transformator zur Spannung's-Erhöhung von 12-24 VDC bis 56 VDC
  • Eingebauter Isolierter DC zu DC-Wandler
  • Wand- und Hutschienenmontage
  • Schmales robustes Metallgehäuse für kritische Anwendungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
26 mm
Breite:
114.5 mm
Tiefe:
57.25 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.584 kg
Bruttogewicht:
0,584
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, POE Netzeile, PoE Injector, Power over Ethernet Injector, eex gehäuse, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, EXSYS EX-6006PoE PoE Gigabit Injektor Metall, LAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,72*
€ 107,76*
Lager 337
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 107,77*
€ 4,50*
ab € 100,96*
€ 123,53*
€ 8,95*
ab € 98,59*
€ 124,19*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 125,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.