Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
ATEN AD004E DSP Mixer 4-CH Dante Input and Analog Output
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7456
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AD004E
EAN/GTIN:
     4710469346521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Video
Leistungsverstärker
Kurzschlussschutz
Audiosysteme

Der AD004E wandelt Dante-Eingänge in analoge 4-Kanal-Leitungsausgänge

Der AD004E wandelt Dante-Eingänge in analoge 4-Kanal-Leitungsausgänge um und integriert analoge und digitale Audiogeräte in ein einziges System durch Dante AoIP-Mediennetzwerktechnologie. Er unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz, um unterschiedlichen Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

Der eingebaute DSP ermöglicht 24 Voreinstellungen und die Verwaltung der Lautsprecherfunktionalität über die PC-basierte App Audio Wizard / ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232. Ein DSP-Matrix-Mixer ist ebenfalls enthalten, um DSP-Misch- und Routing-Funktionen bereitzustellen, die es dem Benutzer ermöglichen, Dante-Eingänge einem der vier analogen Ausgänge zuzuweisen.
Der AD004E ist AES67-konform, was die Interoperabilität zwischen verschiedenen Audionetzwerkprotokollen und Geräten erhöht.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen auswählbaren automatischen Standby-Modus zur Energieeinsparung, der den AD004E automatisch in den Standby-Modus schaltet, wenn der Signalpegel für eine ausgewählte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter -50 / -60 / -70 dBu sinkt, so dass das System weniger Strom verbraucht.

  • Konvertiert Dante-Eingänge in analoge 4-Kanal-Line-Ausgänge
  • Dante AoIP-Technologie – ersetzt schwere, kostspielige analoge Audiokabel durch kostengünstige, einfach zu handhabende Cat-Kabel
  • AES67-konform
  • Unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz
  • Eingebauter DSP – ermöglicht 24 Voreinstellungen und die Verwaltung der Lautsprecherfunktionen über die PC-basierte App Audio Wizard / ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232
  • Eingebauter DSP-Matrixmixer – ermöglicht die Zuweisung von Dante-Eingängen zu jedem der vier analogen Ausgänge
  • Wählbarer automatischer Standby-Modus - das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn der Signalpegel für eine ausgewählte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter -50 / -60 / -70 dBu fällt
  • Unterstützt PoE für Redundanzbetrieb und macht zusätzliche Verkabelung überflüssig
  • Kompaktes Gehäuse in halber Rack-Größe – flexible Installation in Racks und einfache Platzierung unter Schreibtischen oder auf flachen Oberflächen
Arbeitet mit ATEN Pro Audio-Modellen, um verteilte DSP-Systeme zu realisieren

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Audio/Video Leistungsverstärker
Produkttyp:
Audioverstärker
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x AD004E DSP-Mixer mit 4-Kanal-Dante-Eingang 1 x Rack-M...
Höhe:
6.5 cm
Breite:
30 cm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
1.705 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
1.705 kg
Bruttogewicht:
1,705
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Audio, Klangqualität, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,30*
€ 431,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 381,34*
€ 432,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,16*
€ 514,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.