Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro All in One Mehrkanal AV Mixer
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7198
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC9040
EAN/GTIN:
     4710469340079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Video-Mixer

Livestreaming einfacher denn je - Streaming, Umschaltung und Aufnahme in einer kompakten Box

StreamLIVE™ PRO ist ein tragbares, All-in-One, mehrkanaliges Audio/Video Mischgerät, das eine 1080p Videoaufnahme, Videoumschaltung, Stream Übertragung, Videokonverter, Video Splitter und Audiomischer in einer kompakten Box integriert, um den Aufwand für die Arbeit mit verschiedenen AV Geräten zu vermeiden. StreamLIVE™ PRO ermöglicht die Übertragung von HDMI Videoquellen für qualitativ hochwertigeren Livestream auf CDN Plattformen wie YouTube Live, Facebook und Twitch.

StreamLIVE™ PRO bietet eine intuitive App, die es einfach macht, Bildlayouts zu überwachen, zu bearbeiten und DVE, PiP oder PbP Einstellungen anzupassen. Es gibt acht beeindruckende DVE Übergänge, darunter Circle Drop, Window Slice, Polka Dot, Circle Open, Fade, Heart, Cross Hatch und Random Square. StreamLIVE™ PRO ist PC- und softwarefrei und ermöglicht mit dem gut durchdachten Bedienfeld einen reibungslosen und mühelosen Livestreaming Betrieb. Sie können sogar eine Vorschau von Videos und Audiopegeln anzeigen, bevor Sie mit Ihrer Webübertragung live gehen! Verbinden Sie einfach Video-/Audioquellen und ein Ethernet mit einem iPad mit installierter ATEN App und schon können Sie loslegen.

  • All-in-One Design zur Vereinfachung des Streaming Workflows–Integriert 1080p Videoaufnahme, Videoumschaltung, Streaming Encoder, Videokonverter, Videosplitter und Audiomischer
  • Professionelles Livestreaming an jedem Ort – Kompatibel mit jeder wichtigen Plattform und kann von praktisch überall aus gleichzeitig auf zwei Plattformen live streamen
  • 1080P Aufnahme – Verfügt über einen Medienrekorder, mit dem eine Sendung aufgenommen und die Aufnahmen über USB direkt auf einer angeschlossenen externen Festplatte oder einem Flash-Laufwerk gespeichert werden können
  • Kompaktes Mischpult – Umschalten und Mischen zwischen mehreren Video- und Audioquellen mit Hilfe von leicht erkennbaren Leuchttasten
  • Intuitive und leistungsstarke App – Mit Voreinstellungen für bis zu 8 Szenen mit benutzerdefiniertem Videolayout, Vorschau und Vollbild
  • Programmüberwachung, Echtzeitbearbeitung, Übergänge in beeindruckenden visuellen DVE, PbP oder PiP Effekten sowie Grafik- und Texteinblendungen für einen professionellen Auftritt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
Video-Aufzeichnung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x UC9040 StreamLIVE™ PRO, 1x LIN6-22B1-B12G USB-C auf US...
Eingänge Video:
1x 4K HDMI Typ-A Buchse; 3x HDMI Typ-A Buchse
Eingänge Audio:
HDMI erfasste Eingänge (Stereo). 2 x 1/4" TRS Buchse (Dua...
Ausgang Video:
1x 4K Loop-Thru HDMI Typ-A Buchse; 1x PGM HDMI Typ-A Buchse
Ausgang Audio:
HDMI-Ausgänge (Stereo); 1x Line-Ausgang, 3,5mm Buchse (St...
Abmessungen (HxBxT):
289 x 19 x 96 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
289 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
1.85 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
3.563 kg
Bruttogewicht:
3,563
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.28
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Facebook, Video, YouTube-Live, Videosplitter, Videokonverter, Cinch, Streaming-Encoder, Audiomischer, Twitch, Videoumschaltung, CDN, Plattformen, Livestreaming, hdmi, Videoaufnahme, video
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 479,35*
€ 535,86*
Frei Haus
ab € 530,14*
€ 588,43*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,54*
€ 592,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,72*
€ 635,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,63*
€ 623,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.