Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
GUDE 3001 EMC Professional Zeitserver, integrierte Funkuhr, ext. Antenne, Tower
Artikel-Nr.:
     337-13.04.1013
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     4250493130012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Funkuhr
pc-funkuhr

GUDE 3011 EMC Professional Zeitserver mit integrierter Funkuhr für Industrieumgebungen

Die EMC Professional 3001 ist ein Funkzeitempfänger für PC-Netzwerke. Das Gerät stellt über den integrierten NTP-Server dem gesamten Netzwerk die atomgenaue Funkzeit des DCF77-Signals zur Verfügung. Über die BNC-Schnittstelle kann eine externe aktive Antenne angeschlossen werden. Im Falle von Empfangsstörungen läuft eine interne, temperatur-kompensierte Echtzeituhr weiter.

  • Atomgenaue Funkzeit mittels DCF77-Signal
  • Stand-alone NTP-Zeitserver
  • Optimaler Empfang durch aktive Ferritstabantenne
  • LC-Display zeigt Datum und Uhrzeit an
  • Akku-gepufferte Echtzeituhr
  • 1 schaltbarer, potenzialfreier Relaisausgang
  • Signalmonitor

Leistungsmerkmale

Empfang von Zeit und Datum im Umkreis von ca. 2000 km um Frankfurt/Main mittels DCF77
Stand-alone NTP-Zeitserver
Optimaler Empfang durch aktive DCF77-Antenne 0220 (im Lieferumfang enthalten)
Interne, Akku-gepufferte und temperatur-kompensierte Echtzeituhr
Signalmonitor
LC-Display für Datum, Zeit und Betriebszustände
Schaltbarer, potenzialfreier Relaisausgang (24 V, 0,5 A)
Versorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil 7905 (12 V, 2,5 A)
Geringer Eigenverbrauch, typ. 3 W
Entwickelt und produziert in Deutschland

Netzwerk

Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes)
SNMP Get/Traps (SNMPv1, SNMPv2c)
Syslog-Unterstützung
Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
10/100 Mbit/s

Anschlüsse

1 DC-Buchse zum Anschluss des externen Steckernetzteils
1 Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
1 Schaltausgang (Industrieklemme, 2-fach)
1 serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D, 9-polig)
1 BNC-Anschluss für aktive Ferritstabantenne

Technische Daten

LxHxT: 170 x 65 x 105 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg
Kabellänge Antenne: 5 m (verlängerbar bis 100 m)
Operating temperature: 0-50 °C
Storage temperature: -20 - 70 °C
Relative humidity: 0 - 95 % (non-condensing environment)

Lieferumfang

EMC Professional 3001
DCF77-Antenne 0220
Steckernetzteil 7905
RS232-Kabel
Schnellstartanleitung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Funkuhren
Produkttyp:
PC-Funkuhr
Farbe:
Aluminium
Lieferumfang:
EMC Professional 3001,,DCF77-Antenne 0220, Steckernetztei...
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.596 kg
Bruttogewicht:
1,596
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.25
Weitere Suchbegriffe: GPS Zeitserver, NTP Zeitserver, Ant., DCF77 Zeitserver, Professional, radioclocks, NTP Server, Funkuhren, inkl., NET, Atomuhr, Funkuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 683,33*
€ 759,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 719,07*
€ 791,04*
Frei Haus
ab € 735,81*
€ 811,34*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,52*
€ 940,89*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 999,736*
€ 1.066,366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,32*
€ 903,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,40*
€ 847,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,33*
€ 813,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
0134-10
ab € 40,97*
Zubehör
Gude Systems
0134-50
ab € 107,78*
Zubehör
Gude Systems
0134-100
ab € 156,49*
Zubehör
Güde
0220
ab € 82,87*
Zubehör
Gude
134-25
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.