Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Folie ws 1200x0,50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334SW-177590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
PTFE-Folie
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
PTFE Folie 1A weiss 1200mm b x 0,50mm
Weitere Informationen:
Dicke:
0,5 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
1,378 kg/m
Produkt:
Folie
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PTFE virginal
Dichte:
2,20 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +260 °C
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: folie (halbzeuge), platten (halbzeuge) teflon, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Folie, PTFE, Teflon, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,79*
€ 68,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,70*
€ 67,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,81*
€ 65,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,45*
€ 63,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,30*
€ 63,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,11*
€ 52,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.