Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Platte nat 1000x610x8 FOOD GRADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10420963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
POM Platte natur FOOD GRADE 1000mm lg x 610mm b x 8mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Dicke:
8 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
EU 10/2011 + FDA
Gewicht:
7,7 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge)8mm, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) pom, POM C Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, POM C, natur, Ertacetal, Delrin, poyacetal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.