Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 6 Guss Platte nat 1220x610x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     560601930700016200012200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6 Guß Platte natur 1220mm lg x 610mm b x 16mm
Weitere Informationen:
Dicke:
16 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1220 mm
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6 Guß
Dichte:
1,15 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), pa-platte natur, nylon platte, PA 6 Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, PA 6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.