Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Platte sw 1000x610x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5618040333300015100006100000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
POM C Platte schwarz 1000mm lg x 610mm b x 15mm
Weitere Informationen:
Dicke:
15 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) pom, POM C Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, POM C, schwarz, Ertacetal, Delrin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.