Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 GF30 Platte sw 1000x625x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1805111091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6.6 GF 30 Platte schwarz 1000mm lg x 625mm b x 25mm
Weitere Informationen:
Dicke:
25 mm
Breite:
625 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
21,7 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66 GF30
Dichte:
1,29 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +110 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, polyamid-platte 100x25, PA 6.6 Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, PA 6.6, schwarz, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,26*
€ 829,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,14*
€ 818,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,16*
€ 766,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,76*
€ 682,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.