Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 Platte nat 1000x610x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800111021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6.6 Platte natur 1000mm lg x 610mm b x 8mm
Weitere Informationen:
Dicke:
8 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
6,15 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), polyamid-platte natur 100x250, nylon platte, pa-platte natur, PA 6.6 Folie, Halbzeug, Kunststoff, Folie, PA 6.6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.