Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 6 Platte sw 1000x610x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1700111401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6 Platte schwarz 1000mm lg x 610mm b x 30mm
Weitere Informationen:
Dicke:
30 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
22,8 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, polyamid-platte 100x25, PA 6 Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, PA 6, schwarz, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.