Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 6 Platte nat 1000x610x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1700111111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6 Platte natur 1000mm lg x 610mm b x 35mm
Weitere Informationen:
Dicke:
35 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
26,45 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), polyamid-platte natur 100x250, nylon platte, pa-platte natur, PA 6 Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, PA 6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,55*
€ 549,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.