Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Platte sw 1000x610x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100111331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
POM Platte schwarz 1000mm lg x 610mm b x 10mm
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
9,5 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 10mm, POM C Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, POM C, schwarz, Ertacetal, Delrin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.