Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR/SBR-Feinriefenm. 1400x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-975720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     975720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Riefenmatte
NR/SBR-Feinriefenmatte 1400x3mm schwarz
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Typ:
Feinriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Feinriefenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 36,98*
€ 44,01
pro m²
ab 2 m²
€ 36,40*
€ 43,32
pro m²
ab 5 m²
€ 34,30*
€ 40,82
pro m²
ab 10 m²
€ 33,37*
€ 39,71
pro m²
ab 14 m²
€ 26,70*
€ 31,77
pro m²
ab 20 m²
€ 26,04*
€ 30,99
pro m²
ab 28 m²
€ 24,39*
€ 29,02
pro m²
ab 42 m²
€ 22,77*
€ 27,10
pro m²
ab 3000 m²
€ 18,86*
€ 22,44
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.