Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenm. 1200x3mm-1 sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-969570
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305456000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 3,0 mm dick 1 Einlg. 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 45,35*
€ 53,97
pro m²
ab 2 m²
€ 44,30*
€ 52,72
pro m²
ab 5 m²
€ 42,15*
€ 50,16
pro m²
ab 10 m²
€ 41,18*
€ 49,00
pro m²
ab 20 m²
€ 39,77*
€ 47,33
pro m²
ab 3000 m²
€ 33,52*
€ 39,89
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.