Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karo AS Wabenm sw 60x40x23mm geschlo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-953790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     953790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karo AS Gummi Wabenmatte
Wabenmatte
Gummiwabenmatte
Profilmatte
Gummi-Wabenmatte Karo AS schwarz 23 mm dick 60 cm x 40 cm Boden geschlossen
Weitere Informationen:
Dicke:
22 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Boden:
geschlossen
Typ:
Wabenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waben, Domino, Karo AS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.