Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 90,00 x 1,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-921460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     921460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 90,00 x 1,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
90,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5357*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3532*
€ 1,61031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9756*
€ 1,16096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.