Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karo AS Wabenm sw 60x40x22mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-864810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     864810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karo AS Gummi Wabenmatte
Wabenmatte
Gummiwabenmatte
Profilmatte
Gummi-Wabenmatte Karo AS Boden offen schwarz 22 mm dick Nennmass 60 cm x 40 cm Mattenfertigmass 58,5 cm x 38,5 cm
Weitere Informationen:
Dicke:
22 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Boden:
offen
Typ:
Wabenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waben, Domino, Karo AS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.