Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Prof GRE2962/1 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-830100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     830100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Verglasungsprofil Gemaeß Zeichnung GRE-2962/1 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 80° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2962
Qualität:
EPDM
Härte:
80° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verglasungsprofil, Dichtprofil, Dichtung, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1203*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,9703*
€ 5,91466
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,4903*
€ 5,34346
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,2903*
€ 5,10546
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,1203*
€ 4,90316
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.