Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Silikon
>
Artikel
Wacker Silikon E 10 rt 310ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-827560
Hersteller:
Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
60008050
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon wacker
silicon
Wacker Silikon Elastosil E 10 rot Kartusche a 310 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
rot
Viskosität:
10000 mPa-s
Typ:
ELASTOSIL E10
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Dichtstoffe
>
Silikone
>
Elastosil® E10
Weitere Suchbegriffe:
Elastosil E10
,
Wacker
,
Dichtstoff
,
Klebstoff
,
Silikonkautschuk
,
RTV1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Powerflow Cartridge 310ml 18 zu 1
Innotech
10157794
€ 37,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.