Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaum-BP BP14-T25F 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-790290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Substitut Terodem 4000
Dämmstoff
Dämmung
Plastodem-Schalldaempfpappe BP14-T25F-H einseitig selbstklebend mit Schaumstoff und PU-Folie kaschiert Farbe grau Abmessung 1000 x 500 x 21 mm dick Substitut Terodem 4421 H,
Weitere Informationen:
Material:
T 4421 PU-Haut
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
21 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 4102
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
238403
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.