Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 3,50 x 1,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-772630
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000188158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 3,50 x 1,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3,50 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00969*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13316*
€ 0,15846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12084*
€ 0,1438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04127*
€ 0,04911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02694*
€ 0,03206
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.