Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-HDSchl 1TE DN6 stoff 25bar SEL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-681450
Hersteller:
     SEL
Herst.-Nr.:
     681450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Hydraulikschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Hochdruckschlauch
Gummi Hydraulikschlauch Typ 1TE DN 6 stoffgemustert, 25 bar BD, EN 854 Temp. -40 bis +100°C
Weitere Informationen:
Nennweite:
DN 6
Innen Ø:
6,4 mm
Außen Ø:
12,3 mm
Biegeradius:
45 mm
stat. Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
100 bar
Seele:
ölbeständiger Synthesekautschuk
Einlage:
hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht
Decke:
öl-, ozon- und witterungsbeständiger Synthesekautschuk
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 854 1TEISO 4079-1 1TE
Einsatz:
geeignet als Niederdruckschlauch für Hydraulik-, Heiz- und Mineralöle, Schmierfett, Wasser und Luft
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tieffe
CX04FOS6S90
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.